画像準備中

VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20L) 注文コード 46896983 品番 10W-40 MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ESTER(エステル)を配合し油性を強化
混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持
GV系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可
せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ
レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)

ベースオイルGIII(合成油)、エステル SAE10W-40 適合車4サイクルバイク、MA指定車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする