RF-223M B リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898119 RF-223M B リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898119 RF-223M B リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898119 RF-223M B リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898119 RF-223M B リングファイル S型 LION (ライオン事務器) 46898119

リングファイル S型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 46898119 品番 RF-223M B
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。
背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。
書類を保護する見返し板付です。
とじる書類の両端に入れてご使用ください。

サイズA4 ブルー 収容数200枚(適正目安) 仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付 材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚) タイプタテ型 規格A4判S型2穴 リング内径(Φmm)25 アズワン品番64-8246-67 グリーン購入法適合
注意
※メーカー製のA4判のクリアーポケットが入ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする