LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の リングファイル
リングファイル E型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
46898137
品番
RF-228M B
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。
サイズ
B6
色
ブルー
収容数
200枚(適正目安)
仕様
背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付
材質
表紙:再生PPシート(1.0mm厚)
タイプ
ヨコ型
種類
リングファイル
規格
B6判E型2穴
リング内径(Φmm)
25
アズワン品番
64-8246-69
グリーン購入法
適合