三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:鋼板性(SGC)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×21
種別
60cm用
注文コード
46898968
品番
W-60KTA
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板性(SGC)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 10×21
種別
60cm用
質量(kg)
10.4
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7(下塗:エポキシ/上塗:ウレタン)
タイプ
排気型標準タイプ
寸法L(mm)
695
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
690
寸法F(mm)
620
寸法D(mm)
560
寸法E(mm)
623
寸法B(mm)
650
寸法C(mm)
-
寸法M(mm)
70
寸法G(mm)
600
寸法C1(mm)
-