三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:ステンレス製(SUS304)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)
種別
80cm用
注文コード
46899074
品番
W-80KSAM
参考基準価格(税別)
¥218,700
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス製(SUS304)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)
種別
80cm用
質量(kg)
27
タイプ
排気型標準タイプ
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
950
寸法F(mm)
870
寸法D(mm)
750
寸法E(mm)
874
寸法B(mm)
900
寸法C(mm)
500
寸法M(mm)
94
寸法G(mm)
790
寸法C1(mm)
400
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)