付属品予備フィルター(防虫網ユニットはのぞく)1枚、配線用固定金具3個、換気扇取付用スペーサー4個
種別60cm用
材質ユニット本体:溶融亜鉛メッキ鋼板(SGC)、網:ステンレス防虫網(10メッシュ線径0.45)
質量(kg)9.6(2.9)
寸法L(mm)840
寸法H(mm)-
寸法A(mm)740
寸法F(mm)-
寸法D(mm)650
寸法E(mm)620
寸法B(mm)-
寸法C(mm)650
寸法J(mm)M12
寸法A1(mm)751
寸法G(mm)15
寸法K(mm)28
形名防虫網ユニット
色調マンセル7.65Y7.6/0.7ウレタン塗装(ステンレス部分は地金色)