有圧換気扇システム部材 ステンレス製 フィルターユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別60cm用 注文コード46899187 品番FU-60KPSFS
参考基準価格(税別)¥220,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品予備フィルター(防虫網ユニットはのぞく)1枚、配線用固定金具3個、換気扇取付用スペーサー4個 種別60cm用 材質ユニット本体:ステンレス(SUS304)、フィルター:フィレドンPS/150N、プレフィルタ(70〜105cmのみ):ステンレス網(10メッシュ) 質量(kg)9.6(2.9) 寸法L(mm)840 寸法H(mm)- 寸法A(mm)740 寸法F(mm)- 寸法D(mm)650 寸法E(mm)620 寸法B(mm)- 寸法C(mm)650 寸法J(mm)M12 寸法A1(mm)751 寸法G(mm)15 寸法K(mm)28 形名フィルターユニット 色調ステンレス地金色(ツヤ消し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする