曜日別特売

ベローズカップリングミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46900016品番BM3030F1L-10-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,630
種類ベローズタイプ軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14外径K(Φmm)30全長(mm)44最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)294許容偏心(mm)0.4許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±2材質(ベローズ)ステンレスGD2(kgf・cm2)611×10-3シリーズロングタイプファインセッティング1形ねじり剛性(N・m/rad)1670ねじ径M6ばね定数(N/mm)軸方向15 軸直角3慣性モーメント(kg・cm2)153×10-3形状a質量(g)101.3寸法B(mm)11寸法E(mm)22寸法F(mm)4寸法H(mm)29.6寸法l(mm)6寸法W(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする