耐水ペーパー 細幅ロールタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46901253 品番 #800
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。

粒度#800 用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm)15 質量(g)25 長さ(m)5 基材クラフト紙(Cwt) 用途例塗膜の仕上げ研磨 砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤エポキシ樹脂
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※直射日光や乾燥しすぎた場所、多湿な場所に放置しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
レザークラフト

レザークラフトに使っていますがこの細さが使いやすいです。

対象商品:
46901253
2024-05-26
用途:
模型のヤスリがけ
その他業種

15ミリ幅の物は見かける事が少ない事、しっかりヤスリがげの痕もきれいでした。
使いたい分だけ取り出せる所も大変気に入ってます。使いきったらまた購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
46901244
2024-05-26
用途:
模型のヤスリがけ
その他業種

15ミリ幅の物は見かける事が少ない事、しっかりヤスリがげの痕もきれいでした。
使いたい分だけ取り出せる所も大変気に入ってます。使いきったらまた購入したいと思います。

対象商品:
46901278
2024-05-26
用途:
模型のヤスリがけ
その他業種

15ミリ幅の物は見かける事が少ない事、しっかりヤスリがげの痕もきれいでした。
使いたい分だけ取り出せる所も大変気に入ってます。使いきったらまた購入したいと思います。

対象商品:
46901235
2024-01-09
用途:
クラリネットのジョイントコルクを整形する
製造業

クラリネットのジョイントコルクを削り、整形するのに使っています。適宜ちょうど良い長さに千切って使っていますが、これをまた縦半分に折り曲げて使っています。往復の作業にも結構丈夫で目地が詰まって使えなくなるまで千切れずに長持ちします。今のところ他のものでは代用できません。以前は一枚の大きなペーパーをその都度短冊に切って使用していましたが、これはその必要がなく、とても重宝しています。こんなに良いものが楽器専門店に置いてないのが不思議です。

対象商品:
46901278
2024-02-12
用途:
ピン状部品の傷消し研磨用として

薄く好きなだけ切って使えるので良いですが、力を入れすぎると切れてしまいます。裏紙がフィルムか布だと丈夫だと思いますが、分厚くなったり高価だと意味が無いのでこれで良いのかもです。

対象商品:
46901278
2023-10-12
用途:
プラモデル製作
中山隆司 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではハサミでシートを切っていましたが、プラモデル制作には丁度よい大きさのリールなので使いやすいです。

対象商品:
46901235
2023-06-05
用途:
クラリネットのジョイントコルクを整形する
製造業

今まで、A4くらいの大きさのペーパーをその都度短冊に切って使用していましたが、YOUTUBEで外国の修理ビデオをみていましたら、同様のものが出てきて、なんとなくモノタロウにあるのでは?と探していましたら、すぐに見つかりました。ネットを色々探しましたが、このタイプはどの楽器屋にも無かったのでとても助かっています。クラリネットの接続部分のコルクを少しづつ削るのですが、これを使用するときはさらに半分の幅に折り曲げて使用しています。強度的にも充分です。おそらくプロの修理屋さんも同様のものを使用していると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする