2in1タイヤゲージ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46902328 品番No1227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乗用車・オートバイ用。
タイヤの空気圧と溝深さが一体で計れます。
色表示で残り溝が一目でわかる!
ピン式で狭い溝にも対応。
減圧/ワンタッチリセットボタン付。
測定値保持機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。

測定範囲(kPa)60〜800(空気圧)/0〜12mm(溝の深さ) 付属品収納袋 質量(g)80 測定範囲(mm)0〜10 精度(エアゲージ)±5% 測定方式ピストン式(空気圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×62×18 最小目盛(mm)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46902328
2021-12-02
用途:
タイヤ空気圧の調整
サービス業

2 in 1 は、便利ですが、空気圧の測定精度が10kPaぐらいずれます(低めに)製品としての質感がいいだけに残念感。

対象商品:
46902328
2021-01-04
用途:
タイヤのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のタイヤに使うための購入です。夏・冬のタイヤ交換時にエアと溝を測定して取り付けているので必需品です。これまで溝ゲージとエアゲージ二つを所有していましたがこれ一つになるので保管が便利と思い購入。たしかに保管場所は2つに比べて取りませんただメモリが小さくて見づらいです。目の悪くない人には良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする