BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BIカップラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
20.5
ねじサイズ
Rc2
仕様
セット品
注文コード
46903367
品番
30EA32C
参考基準価格(税別)
¥114,350
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・ねじサイズ・仕様
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セット品
材質(本体)
スチール
材質(シール)
NBR
ねじサイズ
Rc2
流体
鉱物性作動油用
使用温度範囲(℃)
-30~+100
シリーズ
一般高圧用
最高使用圧力(MPa)
20.5