曜日別特売

BIカップラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最高使用圧力(MPa)20.5ねじサイズRc11/2仕様ボディ単体注文コード46903516品番31EA24C-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ボディ単体材質(本体)スチール材質(シール)FKM(フッ素系)ねじサイズRc11/2流体鉱物性作動油用使用温度範囲(℃)-30~+100シリーズ一般高圧用最高使用圧力(MPa)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする