中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46904611 品番 RO-FMC57R-S0-400
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ローラー幅(mm)400 材質SS ベアリングプレス 肉厚1.4 なし ローラー径(Φmm)57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46904584
2025-06-22
用途:
新製品開発
西和サービス合同会社 様 (製造業)

強度もあり今回開発中の製品に十分対応出来るローラーです

対象商品:
46904584
2024-06-10
用途:
コンベアローラの製作時
製造業

簡単なローラーや 材料切りのローラーコンベアーの延長に使用しています
単品買いができるので重宝しています

対象商品:
46904602
2019-12-26
用途:
バスとタクシーの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

目的外使用をしていますが、なかなか手に入りにくいのですが、2日で届きました。使い勝手が良いので再注文しました。梱包も良くて満足しています。

対象商品:
46904584
2019-05-13
用途:
ホースをスムーズに出す事に使用
高木衛生株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

100サイズ・200サイズの間に、150サイズを販売してほしいです。

対象商品:
46904584
2016-10-17
用途:
コンベアーの縦部に45°で使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

軽荷重 の使用の場合は満足しております。速い対応で、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする