※LAD-C

LAD-58C-20-24 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46907777 LAD-58C-20-24 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所 46907777

精密バネ軸継手 LADシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46907777 品番 LAD-58C-20-24
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径A(Φmm)58 寸法G(mm)20 寸法J(mm)20 寸法P(Φmm)21 寸法S(mm)30 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)25 全長(mm)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.27 材質A2017 質量(kg)0.317 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)1.48×10-4 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)12000 軸方向ばね定数(N/mm)29 軸方向変位(mm)±0.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする