外径A(Φmm)30
寸法G(mm)1.4
寸法J(mm)11.5
寸法P(Φmm)11.5
寸法S(mm)12.2
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
許容トルク(N・m)3.6
全長(mm)24.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質A2017
質量(kg)0.037
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)4.89×10-6
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)2940
軸方向ばね定数(N/mm)30
軸方向変位(mm)±0.2