※LAS-C

LAS-30C-8-10 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908504 LAS-30C-8-10 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908504

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46908504 品番 LAS-30C-8-10
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径A(Φmm)30 寸法G(mm)1.4 寸法J(mm)11.5 寸法P(Φmm)11.5 寸法S(mm)12.2 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 許容トルク(N・m)3.6 全長(mm)24.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質A2017 質量(kg)0.037 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)4.89×10-6 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)2940 軸方向ばね定数(N/mm)30 軸方向変位(mm)±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする