※LAS-C

LAS-35C-12-12 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908662 LAS-35C-12-12 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46908662

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46908662 品番 LAS-35C-12-12
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
外径A(Φmm)35 寸法G(mm)2 寸法J(mm)12.5 寸法P(Φmm)13 寸法S(mm)13.5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 許容トルク(N・m)5 全長(mm)27 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質A2017 質量(kg)0.055 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)1.01×10-5 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)5880 軸方向ばね定数(N/mm)50 軸方向変位(mm)±0.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする