※LAS-C

LAS-40C-12-19 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46909021 LAS-40C-12-19 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46909021

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46909021 品番 LAS-40C-12-19
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
外径A(Φmm)40 寸法G(mm)2 寸法J(mm)14.6 寸法P(Φmm)16 寸法S(mm)15.6 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)19 許容トルク(N・m)6 全長(mm)31.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質A2017 質量(kg)0.079 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)1.94×10-5 材質(ボルト)SCM435/SWCH ねじり剛性(N・m/rad)7840 軸方向ばね定数(N/mm)40 軸方向変位(mm)±0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする