外径A(Φmm)48
寸法G(mm)4.6
寸法J(mm)17
寸法P(Φmm)18
寸法S(mm)19.3
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)16
許容トルク(N・m)12
全長(mm)38.6
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質A2017
質量(kg)0.136
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM4
慣性モーメント(kg・m2)0.47×10-4
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)12000
軸方向ばね定数(N/mm)58
軸方向変位(mm)±0.32