※LAS-C
酒井製作所
酒井製作所の 伝導部品
酒井製作所の カップリング
酒井製作所の ディスクタイプ
精密バネ軸継手 LASシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46909423
品番
LAS-58C-12-16
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
58
軸穴径d1(Φmm)
12
軸穴径d2(Φmm)
16
許容トルク(N・m)
25
全長(mm)
44.8
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.02
材質
A2017
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435/SWCH
軸方向変位(mm)
±0.39