※LAS-C

LAS-58C-16-19 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46909527 LAS-58C-16-19 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所 46909527

精密バネ軸継手 LASシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46909527 品番 LAS-58C-16-19
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径A(Φmm)58 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)19 許容トルク(N・m)25 全長(mm)44.8 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質A2017 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435/SWCH 軸方向変位(mm)±0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする