※LCD-T7

LCD-100T7-25-32 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910157 LCD-100T7-25-32 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910157

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46910157 品番 LCD-100T7-25-32
参考基準価格(税別)¥34,670 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)100 寸法E(Φmm)74 寸法G(mm)37 寸法J(mm)37 寸法L(mm)111 寸法P(Φmm)41 寸法S(mm)55.5 寸法T(mm)57 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)32 許容トルク(N・m)250 全長(mm)118 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.47 材質S45C 質量(kg)2.69 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)2.93×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105 軸方向ばね定数(N/mm)53 軸方向変位(mm)±1.43 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする