外径A(Φmm)100
寸法E(Φmm)74
寸法G(mm)37
寸法J(mm)37
寸法L(mm)111
寸法P(Φmm)41
寸法S(mm)55.5
寸法T(mm)57
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)40
許容トルク(N・m)250
全長(mm)118
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.47
材質S45C
質量(kg)2.69
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)2.93×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105
軸方向ばね定数(N/mm)53
軸方向変位(mm)±1.43
締結タイプテーパークランプ