外径A(Φmm)125
寸法E(Φmm)88
寸法G(mm)45
寸法J(mm)42.5
寸法P(Φmm)51
寸法S(mm)65
寸法T(mm)71
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)38
許容トルク(N・m)400
全長(mm)130
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.58
材質S45C
質量(kg)5.12
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM12
慣性モーメント(kg・m2)8.28×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.06×105
軸方向ばね定数(N/mm)42
軸方向変位(mm)±1.79
締結タイプボルトクランプ