※LCD-T7

LCD-125T7-32-35 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910507 LCD-125T7-32-35 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910507

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46910507 品番 LCD-125T7-32-35
参考基準価格(税別)¥51,960 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径A(Φmm)125 寸法E(Φmm)86 寸法G(mm)45 寸法J(mm)43.5 寸法L(mm)132 寸法P(Φmm)51 寸法S(mm)66 寸法T(mm)71 軸穴径d1(Φmm)32 軸穴径d2(Φmm)35 許容トルク(N・m)400 全長(mm)139 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.58 材質S45C 質量(kg)5.15 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)8.32×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.06×105 軸方向ばね定数(N/mm)42 軸方向変位(mm)±1.79 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする