外径A(Φmm)155
寸法E(Φmm)112
寸法G(mm)54
寸法J(mm)50
寸法P(Φmm)61
寸法S(mm)77
寸法T(mm)84
軸穴径d1(Φmm)50
軸穴径d2(Φmm)55
許容トルク(N・m)800
全長(mm)154
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.7
材質S45C
質量(kg)9.28
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM14
慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-2
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)3.23×105
軸方向ばね定数(N/mm)29
軸方向変位(mm)±2.25
締結タイプボルトクランプ