※LCD-B

LCD-155B-55-55 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910717 LCD-155B-55-55 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910717

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46910717 品番 LCD-155B-55-55
参考基準価格(税別)¥54,530 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
外径A(Φmm)155 寸法E(Φmm)112 寸法G(mm)54 寸法J(mm)50 寸法P(Φmm)61 寸法S(mm)77 寸法T(mm)84 軸穴径d1(Φmm)55 軸穴径d2(Φmm)55 許容トルク(N・m)800 全長(mm)154 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.7 材質S45C 質量(kg)9.28 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM14 慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-2 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)3.23×105 軸方向ばね定数(N/mm)29 軸方向変位(mm)±2.25 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする