外径A(Φmm)45
寸法E(Φmm)31
寸法G(mm)18
寸法J(mm)17
寸法P(Φmm)18
寸法S(mm)26
寸法T(mm)28
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)15
許容トルク(N・m)12
全長(mm)52
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.23
材質S45C
質量(kg)0.24
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM4
慣性モーメント(kg・m2)0.51×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)0.74×104
軸方向ばね定数(N/mm)29
軸方向変位(mm)±0.65
締結タイプボルトクランプ