※LCD-B

LCD-45B-16-16 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910981 LCD-45B-16-16 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46910981

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46910981 品番 LCD-45B-16-16
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
外径A(Φmm)45 寸法E(Φmm)31 寸法G(mm)18 寸法J(mm)17 寸法P(Φmm)18 寸法S(mm)26 寸法T(mm)28 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 許容トルク(N・m)12 全長(mm)52 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.23 材質S45C 質量(kg)0.24 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM4 慣性モーメント(kg・m2)0.51×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)0.74×104 軸方向ばね定数(N/mm)29 軸方向変位(mm)±0.65 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする