※LCD-B

LCD-55B-12-16 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46911103 LCD-55B-12-16 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46911103

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46911103 品番 LCD-55B-12-16
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
外径A(Φmm)55 寸法E(Φmm)38 寸法G(mm)20 寸法J(mm)20 寸法P(Φmm)21 寸法S(mm)30 寸法T(mm)32 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)16 許容トルク(N・m)25 全長(mm)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.27 材質S45C 質量(kg)0.43 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)1.36×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.47×104 軸方向ばね定数(N/mm)29 軸方向変位(mm)±0.79 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする