※LCD-B

LCD-65B-14-17 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46911383 LCD-65B-14-17 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46911383

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46911383 品番 LCD-65B-14-17
参考基準価格(税別)¥14,640 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径A(Φmm)65 寸法E(Φmm)44 寸法G(mm)24 寸法J(mm)24.5 寸法P(Φmm)26 寸法S(mm)36.5 寸法T(mm)38 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)17 許容トルク(N・m)40 全長(mm)73 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.32 材質S45C 質量(kg)0.7 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM6/M5 慣性モーメント(kg・m2)3.20×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.94×104 軸方向ばね定数(N/mm)62 軸方向変位(mm)±0.93 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする