外径A(Φmm)65
寸法E(Φmm)44
寸法G(mm)24
寸法J(mm)24.5
寸法P(Φmm)26
寸法S(mm)36.5
寸法T(mm)38
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)19
許容トルク(N・m)40
全長(mm)73
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.32
材質S45C
質量(kg)0.7
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM6/M5
慣性モーメント(kg・m2)3.20×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.94×104
軸方向ばね定数(N/mm)62
軸方向変位(mm)±0.93
締結タイプボルトクランプ