- ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911884 - ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911884 - ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 46911884

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46911884 品番 -
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。

幅(mm)19 長さ(m)20 厚さ(mm)1.3〜2.6 材質再利用タイヤチューブ 用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
注意
※再利用チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用はおやめください(夏場などの高温時には特にご注意願います。)
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、24人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ブルーシートの固定

ブルーシートが風で動かないように固定するとハトメ部分が破れたり外れたりして固定することが出来ないが、コムロープを利用すると比較的ブルーシートが長く利用できる。

対象商品:
46911848
2026-02-08
用途:
トラック荷台カバーの固定用

トラック荷台カバーの固定用として使わせてもらってます
もう少し耐光性が高いと良いと思います

対象商品:
46911884
2025-10-22
用途:
車両シート止め
NS.プロジェクト 様 (サービス業)

とても使いやすく、また来週バリエーションもいっぱいあつて大変重宝してます。
耐久性は、これからですが、リーズナブルなので、すぐ買い換えます

2026-01-05
用途:
軽トラックのメンテナンス

軽トラックのホロを留めるのに使用しています。定期的に交換していますが、特に不満は感じません。コストパフォーマンスの良い品だと思います。

2026-01-05
用途:
倉庫の整理
製造業

倉庫の整理用に購入しました。安価で購入出来て助かります。

2025-09-22
用途:
保護材として

車のキズ防止で使用
長いものですと保護材として買うとけっこう高いのでこちらで試したらけっこういけます。他にも代用品として用途ありそうです。

2025-09-12
用途:
運搬時の荷物の固定
農・林・水産業

自転車や運搬車の荷物固定にいつも使っています。軽いものならしっかりと動かなく固定できるので便利です。使っているうちに亀裂が入ることがあるので交換しています。

2025-07-03
用途:
緩衝材の結束用に

普通に使えます。平ボディ用のシートにも使えると思います。
昔はタイヤ屋さんに頼んだらタダでゴムチューブをくれてハサミで切ってたのですが、今は買う時代なんですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする