外径A(Φmm)80
寸法E(Φmm)57
寸法G(mm)25
寸法J(mm)29
寸法P(Φmm)36
寸法S(mm)41.5
寸法T(mm)39
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)80
全長(mm)83
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.33
材質S45C
質量(kg)1.11
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM8/M6
慣性モーメント(kg・m2)7.79×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)5.88×104
軸方向ばね定数(N/mm)37
軸方向変位(mm)±1.15
締結タイプボルトクランプ