RS PRO ビーコン (ブザー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:AE40Mアクセサリタイプ:深型ベース寸法:93 (直径) x 40 mm色:赤IP評価:IP65適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付き 注文コード46913808 品番144-5947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:AE40M
アクセサリタイプ:深型ベース
寸法:93 (直径) x 40 mm
色:赤
IP評価:IP65
適合するベース - ; 144-5947 144-5947. AE40M 8トーン電子サウンダ及びアクセサリ. MoflashのAE40M電子サウンダは、8種類のトーンを選択可能で、火災警報や産業用途に最適です。このサウンダのハウジングは、赤色のABSプラスチック製で、深型ベースを備えており、側面のIP65保護等級のM20コンジットノックアウトを通して終端します。. 低消費電流 8種類のトーンを選択可能、100 dB 周波数: 800-2580 Hz M20コンジット用ノックアウト IP54/65保護 ABSプラスチックハウジング RoHS対応 CEマーク付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする