※LCS-T7

LCS-100T7-25-25 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46914847 LCS-100T7-25-25 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46914847

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46914847 品番 LCS-100T7-25-25
参考基準価格(税別)¥27,730 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径A(Φmm)100 寸法E(Φmm)74 寸法G(mm)10 寸法J(mm)37 寸法L(mm)84 寸法P(Φmm)41 寸法S(mm)42 寸法T(mm)30 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)25 許容トルク(N・m)250 全長(mm)91 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)1.96 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)2.02×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.35×105 軸方向ばね定数(N/mm)107 軸方向変位(mm)±0.72 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする