外径A(Φmm)100
寸法E(Φmm)74
寸法G(mm)10
寸法J(mm)37
寸法L(mm)84
寸法P(Φmm)41
寸法S(mm)42
寸法T(mm)30
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)32
許容トルク(N・m)250
全長(mm)91
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)1.96
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)2.02×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.35×105
軸方向ばね定数(N/mm)107
軸方向変位(mm)±0.72
締結タイプテーパークランプ