外径A(Φmm)125
寸法E(Φmm)88
寸法G(mm)12
寸法J(mm)42.5
寸法P(Φmm)51
寸法S(mm)48.5
寸法T(mm)38
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)38
許容トルク(N・m)400
全長(mm)97
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)3.69
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM12
慣性モーメント(kg・m2)5.52×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)4.12×105
軸方向ばね定数(N/mm)84
軸方向変位(mm)±0.89
締結タイプボルトクランプ