※LCS-B

LCS-125B-38-38 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915145 LCS-125B-38-38 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915145

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46915145 品番 LCS-125B-38-38
参考基準価格(税別)¥30,960 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径A(Φmm)125 寸法E(Φmm)88 寸法G(mm)12 寸法J(mm)42.5 寸法P(Φmm)51 寸法S(mm)48.5 寸法T(mm)38 軸穴径d1(Φmm)38 軸穴径d2(Φmm)38 許容トルク(N・m)400 全長(mm)97 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)3.69 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM12 慣性モーメント(kg・m2)5.52×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)4.12×105 軸方向ばね定数(N/mm)84 軸方向変位(mm)±0.89 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする