外径A(Φmm)125
寸法E(Φmm)86
寸法G(mm)12
寸法J(mm)43.5
寸法L(mm)99
寸法P(Φmm)51
寸法S(mm)49.5
寸法T(mm)38
軸穴径d1(Φmm)32
軸穴径d2(Φmm)32
許容トルク(N・m)400
全長(mm)106
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)3.72
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)5.57×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)4.12×105
軸方向ばね定数(N/mm)84
軸方向変位(mm)±0.89
締結タイプテーパークランプ