※LCS-T7

LCS-125T7-40-42 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915337 LCS-125T7-40-42 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915337

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46915337 品番 LCS-125T7-40-42
参考基準価格(税別)¥41,570 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径A(Φmm)125 寸法E(Φmm)86 寸法G(mm)12 寸法J(mm)43.5 寸法L(mm)99 寸法P(Φmm)51 寸法S(mm)49.5 寸法T(mm)38 軸穴径d1(Φmm)40 軸穴径d2(Φmm)42 許容トルク(N・m)400 全長(mm)106 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)3.72 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM5 慣性モーメント(kg・m2)5.57×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)4.12×105 軸方向ばね定数(N/mm)84 軸方向変位(mm)±0.89 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする