※LCS-B

LCS-155B-45-50 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915364 LCS-155B-45-50 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915364

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46915364 品番 LCS-155B-45-50
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
外径A(Φmm)155 寸法E(Φmm)112 寸法G(mm)14 寸法J(mm)50 寸法P(Φmm)61 寸法S(mm)57 寸法T(mm)44 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)50 許容トルク(N・m)800 全長(mm)114 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)6.5 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM14 慣性モーメント(kg・m2)1.58×10-2 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)6.47×105 軸方向ばね定数(N/mm)59 軸方向変位(mm)±1.13 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする