RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO ブザー DC動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46915436
品番
179-7444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC
デシベル/1m:80dB
トーンの長さ:連続
電源電圧:3 → 7 V dc
最大デシベル:80dB
直径:9.6 mm
最小温度:-20℃
最大温度:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応