仕様
電流タイプ:V dc
トーンの長さ:断続的な騒音
取付けスタイル:パネル取り付け
電源電圧:12 V dc
最大デシベル:80
直径:19 mm
本体色:黒
Flicker 16 mm断続ブザー. RS Proの断続ブザーは可聴 / 可視のプロセスインジケータで、16 mmパネル取り付けパッケージ1個にすべてが収められています。 多機能設計なので、スペースに制約の多い用途に最適です。. 特長と利点:. コンパクトなオーディオビジュアルインジケータ 騒音: 80 dB @ 0.1 m ねじ止め端子 パネル上保護の等級: IP40 動作温度範囲: -20 → +55 ℃ ポリカーボネート製のボディとレンズ