※LCS-T7

LCS-155T7-45-55 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915477 LCS-155T7-45-55 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46915477

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46915477 品番 LCS-155T7-45-55
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
外径A(Φmm)155 寸法E(Φmm)108 寸法G(mm)14 寸法J(mm)51 寸法L(mm)116 寸法P(Φmm)61 寸法S(mm)58 寸法T(mm)44 軸穴径d1(Φmm)45 軸穴径d2(Φmm)55 許容トルク(N・m)800 全長(mm)124 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)6.36 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM6 慣性モーメント(kg・m2)1.54×10-2 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)6.47×105 軸方向ばね定数(N/mm)59 軸方向変位(mm)±1.13 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする