外径A(Φmm)55
寸法E(Φmm)38
寸法G(mm)4.8
寸法J(mm)20
寸法P(Φmm)21
寸法S(mm)22.4
寸法T(mm)16.8
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)18
許容トルク(N・m)25
全長(mm)44.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)0.3
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM5
慣性モーメント(kg・m2)0.89×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.94×104
軸方向ばね定数(N/mm)59
軸方向変位(mm)±0.39
締結タイプボルトクランプ