※LCS-B

LCS-65B-14-24 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46916143 LCS-65B-14-24 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46916143

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46916143 品番 LCS-65B-14-24
参考基準価格(税別)¥11,710 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
外径A(Φmm)65 寸法E(Φmm)44 寸法G(mm)5.5 寸法J(mm)24.5 寸法P(Φmm)26 寸法S(mm)27.25 寸法T(mm)19.5 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)24 許容トルク(N・m)40 全長(mm)54.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)0.48 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM6/M5 慣性モーメント(kg・m2)2.04×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)5.88×104 軸方向ばね定数(N/mm)124 軸方向変位(mm)±0.46 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする