外径A(Φmm)80
寸法E(Φmm)60
寸法G(mm)5.8
寸法J(mm)33
寸法L(mm)71.8
寸法P(Φmm)36
寸法S(mm)35.9
寸法T(mm)20
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)80
全長(mm)78.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)0.97
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM4/M5
慣性モーメント(kg・m2)6.48×10-4
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105
軸方向ばね定数(N/mm)74
軸方向変位(mm)±0.58
締結タイプテーパークランプ