※LCS-T7

LCS-80T7-18-25 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46917893 LCS-80T7-18-25 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46917893

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46917893 品番 LCS-80T7-18-25
参考基準価格(税別)¥19,310 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径A(Φmm)80 寸法E(Φmm)60 寸法G(mm)5.8 寸法J(mm)33 寸法L(mm)71.8 寸法P(Φmm)36 寸法S(mm)35.9 寸法T(mm)20 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)25 許容トルク(N・m)80 全長(mm)78.8 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)0.97 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM4/M5 慣性モーメント(kg・m2)6.48×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.18×105 軸方向ばね定数(N/mm)74 軸方向変位(mm)±0.58 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする