※LCS-B

LCS-90B-19-35 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46918462 LCS-90B-19-35 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所 46918462

精密バネ軸継手 LCSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46918462 品番 LCS-90B-19-35
参考基準価格(税別)¥17,530 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径A(Φmm)90 寸法E(Φmm)63 寸法G(mm)8.5 寸法J(mm)31 寸法P(Φmm)37 寸法S(mm)32.25 寸法T(mm)28.5 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)35 許容トルク(N・m)180 全長(mm)70.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質S45C 質量(kg)1.21 タイプシングル 種類ディスクタイプ ねじ径MM8 慣性モーメント(kg・m2)1.00×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)1.76×105 軸方向ばね定数(N/mm)89 軸方向変位(mm)±0.64 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする